Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL TP973A2076 Termostat Pnömatik | AD2TZN 3UC99

HONEYWELL TP973A2076 Termostat Pnömatik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2TZN Modeli: TP973A2076Çapraz Referans: 3UC99
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
€249.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Termostat
Hava Bağlantıları1 / 8 "
Hava tüketimi0.01 scfm
derinlik1.625 "
Eleman Tipibi-metal
Yükseklik3.25 "
Maks. Hava basıncı25 psi
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı100 Derece F
Montaj StiliDikey
Ters Oyunculuk / Doğrudan OyunculukDoğrudan Oyunculuk
Sıcaklık Kontrol Aralığı60 Derece ila 90 Derece F
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 1 Boru / 2 Boru (1 veya 2 Boru)
  • Isıtma / Soğutma (Isıtma ve Soğutma)
  • Tek Sıcaklık / Çift Sıcaklık (Tek Sıcaklık)
  • Kısma Aralığı (2 ila 10F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiderinlikYükseklik+Maks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıgenişlikÜcret
HONEYWELL LP916B1082 Termostat Pnömatik | AD2TXV 3UC12 LP916B10820.011 scfm w / 0.005 "Kısıtlama; 0.022 scfm w / 0.007" Kısıtlama3"4.75 "Pnömatik Sıcaklık Transmitteri135 Derece F3.75 "€764.33
HONEYWELL TP970A2004 Termostat Pnömatik | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Pnömatik Termostat100 Derece F2"€257.59
HONEYWELL TP970B2002 Termostat Pnömatik | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pnömatik Termostat100 Derece F2"€265.13
HONEYWELL TP972A2002 Termostat Pnömatik | AD2TZL 3UC95 TP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pnömatik Termostat100 Derece F2"€389.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL TP973A2076 Termostat Pnömatik
€249.13 / Adet