Honeywell Tr21 Duvar Modülü Uzaktan Sıcaklık Sensörü | 3rcp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL TR21 Duvar Modülü Uzaktan Sıcaklık Sensörü, Ayar Noktası Ayarlamaları ile | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL TR21 Duvar Modülü Uzak Sıcaklık Sensörü, Ayar Noktası Ayarlamalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2LRZ Model: TR21Çapraz Referans: 3RCP5
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
€42.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzaktan sensör
RenkBeyaz
derinlik7 / 8 "
Yükseklik4 9 / 16 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık45 ile 99 F
UyarılarModeli Değiştirir (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohm NTC Doğrusal Olmayan Sıcaklık
Sensör TipiDoğrusal Olmayan, Yalnızca Sıcaklık Algılama
Terminal Tanımları1 ve 2
TipDuvar Modülü
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu9025900000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Honeywell TR21 doğrudan kablolu duvar modülü uzak sıcaklık sensörü, ortamın sıcaklığını ölçer ve ayrıca giriş verilerini sıcaklık dalgalanmalarını kaydetmek, izlemek ve sinyal vermek için elektronik verilere dönüştürür
  • Markanın excel kontrolörleri, direkt dijital kontrolörleri ve spyder üniter kontrolörleri ile kullanım için tasarlanmıştır.
  • Kullanıcı tarafından seçilebilir ayar noktası ayar kadranları ile Fahrenheit, Celsius ve göreli ölçekleri içerir
  • Bir duvar sensörü aracılığıyla veya dönüş havası kanalları içindeki nemin izlenmesine izin verir
  • 45 ila 99 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışır ve LED durum göstergesi ile birlikte kontrolü geçersiz kılmak için baypas dijital giriş kontağı sunar
  • Kurcalamaya karşı koruma için kilitleme kapağı ile birlikte gelir ve fan hızını kontrol etmek için 3 veya 5 konumlu fan anahtarı mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUyarılarÜcret
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm Uzaktan Sıcaklık Sensörü Duvar Modülü | AD2LTA 3RCP6 TR21-AModel (6WY21) T7770A3002, 10K Ohm'u Yalnızca Ortalama Alma İçin Değiştirir€60.20
HONEYWELL T775-SENS-WR Uzaktan Sensör, Uzaktan Sensör, 2 İnç Yükseklik, Gri | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-€171.74
HONEYWELL T775-SENS-WT Uzak Sensör, Uzak Sensör, 2 İnç Yükseklik, Gri | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-€216.39
HONEYWELL 50021579-001 Uzaktan Kumanda Sensörü, Uzaktan Kumanda Sensörü, 8.31 İnç Yükseklik, 3 5/8 İnç Genişlik, 2 1/4 İnç Derinlik, Gri | CR4DDG 279A37 50021579-001-€121.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL TR21 Duvar Modülü Uzak Sıcaklık Sensörü, Ayar Noktası Ayarlamalı
€42.29 / Adet