Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL V7-2B17D8 Piston Minyatür Yapış Hareket Anahtarı | AB7TPV 24A276

HONEYWELL V7-2B17D8 Pistonlu Minyatür Ani Hareket Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TPV Modeli: V7-2B17D8Çapraz Referans: 24A276
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
€7.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Premium Minyatür Geçmeli Anahtar
Aktüatör Uzunluğu1.14 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating3A
derinlik0.4 "
Diferansiyel Seyahat0.002 ila 0.010 "
Yükseklik0.63 "
Gövde MalzemesiPCT Polyester Termoplastik
uzunluk1.14 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.047 "
Montaj Ölçüsü0.41 x 0.87 "Merkezler
Çalışma kuvveti2.63 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 180 Derece F
Aşırı Seyahat0.05 "
Serbest Bırakma Gücü0.353 oz.
Terminal TürüQuick Connect
Aktüatör TipiPim Pistonu
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Fotokopi makinelerindeki kağıt sıkışmalarını tespit etmek için kullanılır
  • Valflerin açılması ve kapanması için düz kollu bir aktüatör ve kontrollü iletken bağlantısı sağlayan hızlı bağlantı terminalleri içerir
  • UL, CSA ve ENEC standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest Bırakma GücüAktüatör Uzunluğuİletişim FormuVoltaj derecesiCurrent RatingDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiÜcret
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pim Pistonu | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.UygulanamazSPDT250 VAC3A0.002 ila 0.010 "0.047 "5.3 oz.€7.26
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc Pim Pistonu | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
HONEYWELL V7-1C17D8 Minyatür Temel Anahtar, SPDT, 15A, 250VAC, Pimli Piston | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.UygulanamazSPDT250 VAC15A0.002 ila 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.65
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Anahtar 15a Spdt Pim Pistonu | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.UygulanamazSPDT277 VAC15A0.002 ila 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.43
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Anahtar 15a Spno Pimi Pistonu | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST NO277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Anahtar 15a Spnc Pim Pistonu | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 ila 0.010 "0.047 "5.3 oz.€5.17
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Anahtar 0.1a Spdt Pim Pistonu | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 ila 0.010 "0.047 "5.3 oz.€10.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL V7-2B17D8 Pistonlu Minyatür Ani Hareket Anahtarı
€7.07 / Adet