<span Class='notranslate'>Hose Master </span> Ejsswnp0250 | Metal Expansion Joint 2 1/2 Inch Diameter | 2zv69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HORTUM MASTER EJSSWNP0250 Metal Kompansatör 2 1/2 İnç Çap | AC4HFU 2ZV69

HOSE MASTER EJSSWNP0250 Metal Expansion Joint 2 1/2 Inch Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HFU Modeli: EJSSWNP0250Çapraz Referans: 2ZV69
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
€770.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Genleşme Derzi
Çap2 1 / 2 "
Montaj TipiKarbon Çelik Alın Kaynağı
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk5"
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307915030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMontaj TipiuzunlukÜcret
HORTUM MASTER EJSSWNP0200 Metal Kompansatör 2 İnç Çap 5 İnç Uzunluk | AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Karbon Çelik Alın Kaynağı5"€654.08
HORTUM MASTER EJSSWNP0300 Metal Kompansatör 3 İnç Çap 5 İnç Uzunluk | AC4HFV 2ZV70 EJSSWNP03003"Karbon Çelik Alın Kaynağı5"€677.81
HORTUM MASTER EJSSWNP0400 Metal Kompansatör 4 İnç Çap 6 İnç Uzunluk | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Karbon Çelik Alın Kaynağı6"€785.36
HORTUM MASTER EJSSWNP0500 Metal Kompansatör 5 İnç Çap | AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Karbon Çelik Alın Kaynağı7.5 "€1,038.95
HORTUM MASTER EJSSWNP0600 Metal Kompansatör 6 İnç Çap 9 İnç Uzunluk | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Karbon Çelik Alın Kaynağı9"€1,071.26
HORTUM MASTER EJSSWNP0800 Metal Kompansatör 8 İnç Çap | AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Karbon Çelik Alın Kaynağı8.5 "€1,421.40
HORTUM MASTER EJSSPFL0200 Metal Kompansatör 2 İnç Çap 6 İnç Uzunluk | AC4HGA 2ZV75 EJSSPFL02002"Karbon Çelik Flanş6"€654.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER EJSSWNP0250 Metal Expansion Joint 2 1/2 Inch Diameter
€770.94 / Adet