Hose Master G025sm120 | Hortum Metal 1/4 X 12 In | 6mp23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HORTUM MASTER G025SM120 Hortum Metal 1/4 x 12 In | AE9UXZ 6MP23

HOSE MASTER G025SM120 Hortum Metal 1/4 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UXZ Modeli: G025SM120Çapraz Referans: 6MP23

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€86.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1 / 4 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)4.5
Montaj Tipi304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.1200 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F1800
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)1.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiMaks. Sıcaklık.Ücret
HORTUM MASTER G025CM120 Hortum Metal 1/4 x 12 In | AE9UXY 6MP22 G025CM120Karbon Çelik Erkek NPT850 F€84.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G025SM120 Hortum Metal 1/4 x 12 İnç
€86.97 / Adet