Hose Master G025sm180 | Esnek Metal Hortum 1/4 İnç Çap 18 İnç Uzunluk | 2zv47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G025SM180 Esnek Metal Hortum 1/4 İnç Çap 18 İnç Uzunluk | AC4HEV 2ZV47

HOSE MASTER G025SM180 Esnek Metal Hortum 1/4 İnç Çap 18 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HEV Modeli: G025SM180Çapraz Referans: 2ZV47
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
€89.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1 / 4 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)4.5
Montaj Tipi304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk18 "
Maks. Sıcaklık.1200 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F1800
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)1.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FÖrgü MalzemesiÇapStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)TipDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiHortum MalzemesiÜcret
HORTUM MASTER G025CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€106.00
HORTUM MASTER G025CMU180 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€111.14
HORTUM MASTER G025CMU240 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€118.05
HORTUM MASTER G025CMU360 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€133.09
HORTUM MASTER G037CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€106.84
HORTUM MASTER G037CMU180 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€111.85
HORTUM MASTER G037CMU240 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€118.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G025SM180 Esnek Metal Hortum 1/4 İnç Çap 18 İnç Uzunluk
€89.05 / Adet