Hose Master G075cm120 | Hortum Metal 3/4 X 12 In | 6mp31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G075CM120 Hortum Metal 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31

HOSE MASTER G075CM120 Hortum Metal 3/4 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYG Modeli: G075CM120Çapraz Referans: 6MP31

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€101.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap3 / 4 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)8.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F898
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)2.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
HOSE MASTER G075CM070 Hortum Metal 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30 G075CM070Karbon Çelik Erkek NPT7"850 F€96.55
HORTUM MASTER G075SM120 Hortum Metal 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT12 "1200 F€110.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G075CM120 Hortum Metal 3/4 x 12 İnç
€101.71 / Adet