Hose Master G100cm120 | Hortum Metal 1 X 12 In | 6mp34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G100CM120 Hortum Metal 1 x 12 In | AE9UYK 6MP34

HOSE MASTER G100CM120 Hortum Metal 1 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYK Modeli: G100CM120Çapraz Referans: 6MP34
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
€113.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1"
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)9.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F718
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)2.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiMaks. Sıcaklık.Ücret
HOSE MASTER G100SM120 Hortum Metal 1 x 12 In | AE9UYL 6MP35 G100SM120304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT1200 F€118.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G100CM120 Hortum Metal 1 x 12 İnç
€113.91 / Adet