Hose Master G125cm180 | Hortum Metal 1.25 X 18 In | 6mp37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G125CM180 Hortum Metal 1.25 x 18 In | AE9UYN 6MP37

HOSE MASTER G125CM180 Hortum Metal 1.25 x 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYN Modeli: G125CM180Çapraz Referans: 6MP37

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€154.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap1 1 / 4 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)10.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk18 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F645
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)3.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
HOSE MASTER G125CM085 Hortum Metal 1.25 x 8.5 In | AE9UYM 6MP36 G125CM085Karbon Çelik Erkek NPT8.5 "850 F€132.43
HOSE MASTER G125SM180 Hortum Metal 1.25 x 18 In | AE9UYP 6MP38 G125SM180304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT18 "1200 F€168.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G125CM180 Hortum Metal 1.25 x 18 İnç
€154.84 / Adet