Hose Master G200cm180 | Hortum Metal 2 X 18 In | 6mp43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G200CM180 Hortum Metal 2 x 18 In | AE9UYV 6MP43

HOSE MASTER G200CM180 Hortum Metal 2 x 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UYV Modeli: G200CM180Çapraz Referans: 6MP43

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€206.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap2"
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)13.0
Montaj TipiKarbon Çelik Erkek NPT
Hortum MalzemesiPaslanmaz çelik
uzunluk18 "
Maks. Sıcaklık.850 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F449
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)5.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
HOSE MASTER G200CM105 Hortum Metal 2 x 10.5 In | AE9UYU 6MP42 G200CM105Karbon Çelik Erkek NPT10.5 "850 F€178.19
HOSE MASTER G200SM180 Hortum Metal 2 x 18 In | AE9UYX 6MP45 G200SM180304 Paslanmaz Çelik MNPT x 304 Paslanmaz Çelik MNPT18 "1200 F€247.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G200CM180 Hortum Metal 2 x 18 İnç
€206.54 / Adet