Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HORTUM MASTER G50CN10 1/2 İnç x 10 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZD 6MP51

HOSE MASTER G50CN10 1/2 İnç x 10 Feet Kriyojenik Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UZD Modeli: G50CN10Çapraz Referans: 6MP51
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
€377.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kriyojenik Hortum
Viraj Yarıçapı5.5 "
Örgü MalzemesiTip 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantısı45 Derece Kadın SAE
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Dış Çap Hortum.0.83 "
uzunluk120 "
Maks. Basınç1000 72 Derece F'de
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-321 ila 1200 Derece F
Tüp malzemesiTip 321 Paslanmaz Çelik
TipAzot veya Argon Servisi için
Vakum29 Derece F'de 72 Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Hortum.+Boru BoyutuTipÜcret
HOSE MASTER G50CNG10 1/2 İnç x 10 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZJ 6MP56 G50CNG101.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı1 / 2 "Azot veya Argon Servisi için€540.04
HOSE MASTER G50CX10 1/2 İnç x 10 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZP 6MP61 G50CX100.83 "Kriyojenik Hortum5 / 8 "Oksijen Servisi için€441.95
HOSE MASTER G50CXG10 1/2 İnç x 10 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZV 6MP66 G50CXG101.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı5 / 8 "Oksijen Servisi için€577.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G50CN10 1/2 İnç x 10 Feet Kriyojenik Hortum
€377.58 / Adet