Hose Master G50cn12 | 1/2 İnç X 12 Feet Kriyojenik Hortum | 6mp52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HORTUM MASTER G50CN12 1/2 İnç x 12 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZE 6MP52

HOSE MASTER G50CN12 1/2 İnç x 12 Feet Kriyojenik Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UZE Modeli: G50CN12Çapraz Referans: 6MP52
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
€409.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kriyojenik Hortum
Viraj Yarıçapı5.5 "
Örgü MalzemesiTip 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantısı45 Derece Kadın SAE
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Dış Çap Hortum.0.83 "
uzunluk144 "
Maks. Basınç1000 72 Derece F'de
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-321 ila 1200 Derece F
Tüp malzemesiTip 321 Paslanmaz Çelik
TipAzot veya Argon Servisi için
Vakum29 Derece F'de 72 Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Hortum.+Boru BoyutuTipÜcret
HOSE MASTER G50CNG12 1/2 İnç x 12 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZK 6MP57 G50CNG121.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı1 / 2 "Azot veya Argon Servisi için€591.50
HORTUM MASTER G50CX12 1/2 İnç x 12 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZQ 6MP62 G50CX121.13 "Kriyojenik Hortum5 / 8 "Oksijen Servisi için€473.92
HOSE MASTER G50CXG12 1/2 İnç x 12 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZW 6MP67 G50CXG121.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı5 / 8 "Oksijen Servisi için€656.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G50CN12 1/2 İnç x 12 Feet Kriyojenik Hortum
€409.03 / Adet