Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 İnç x 6 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZT 6MP64

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 İnç x 6 Feet Kriyojenik Hortum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9UZT Modeli: G50CXG06Çapraz Referans: 6MP64
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
€447.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kriyojenik Hortum, SS Korumalı
Viraj Yarıçapı5.5 "
Örgü MalzemesiTip 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantısı45 Derece Kadın SAE
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Dış Çap Hortum.1.13 "
uzunluk72 "
Maks. Basınç1000 72 Derece F'de
Boru Boyutu5 / 8 "
Sıcaklık. menzil-321 ila 1200 Derece F
Tüp malzemesiTip 321 Paslanmaz Çelik
TipOksijen Servisi için
Vakum29 Derece F'de 72 Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Hortum.+Boru BoyutuTipÜcret
HOSE MASTER G50CN06 1/2 İnç x 6 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZB 6MP49 G50CN060.83 "Kriyojenik Hortum1 / 2 "Azot veya Argon Servisi için€309.84
HOSE MASTER G50CNG06 1/2 İnç x 6 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Kriyojenik Hortum, SS Korumalı1 / 2 "Azot veya Argon Servisi için€418.74
HORTUM MASTER G50CX06 1/2 İnç x 6 Feet Kriyojenik Hortum | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Kriyojenik Hortum5 / 8 "Oksijen Servisi için€376.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 İnç x 6 Feet Kriyojenik Hortum
€447.67 / Adet