Hose Master Gz025shxj120 | Esnek Metal Hortum 1/4 İnç 12 Uzunluk | 4fjx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HORTUM MASTER GZ025SHXJ120 Esnek Metal Hortum 1/4 İnç 12 Uzunluk | AD7MTF 4FJX8

HOSE MASTER GZ025SHXJ120 Esnek Metal Hortum 1/4 İnç 12 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MTF Modeli: GZ025SHXJ120Çapraz Referans: 4FJX8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€123.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum
Örgü Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Çap1 / 4 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)4.5
Montaj Tipi316 Paslanmaz Çelik Hex MNPT x 316 Paslanmaz Çelik FJIC Döner
Hortum Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.1200 F
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F1800
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)1.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 FÖrgü MalzemesiÇapStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)TipDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiHortum MalzemesiÜcret
HORTUM MASTER G025CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€106.00
HORTUM MASTER G025CMU180 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€111.14
HORTUM MASTER G025CMU240 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€118.05
HORTUM MASTER G025CMU360 Esnek Metal Hortum Çapı 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Paslanmaz çelik1 / 4 "1.0-4.5Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€133.09
HORTUM MASTER G037CMU120 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€106.84
HORTUM MASTER G037CMU180 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€111.85
HORTUM MASTER G037CMU240 Esnek Metal Hortum Çapı 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Paslanmaz çelik3 / 8 "1.2-5.0Karbon Çelik Erkek NPT x 150 lb Dövülebilir Demir Dişi NPT BirliğiPaslanmaz çelik€118.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOSE MASTER GZ025SHXJ120 Esnek Metal Hortum 1/4 İnç 12 Uzunluk
€123.19 / Adet