HOSHIZAKI DB-130H Buz Sebili 130 Lb Kapasiteli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Dağıtıcı |
Amper | 15 |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kontrol Tipi | Push Button |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 53 " |
Buz Depolama Kapasitesi | 130 lb |
Tip | Zemin-Ayakta |
Gerilim | 115 |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 137.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8418910000 |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DB-200H | 30 " | €7,285.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00