Howard Leight Kulak Tıkacı Distribütörü (99 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

HOWARD LEIGHT

filtre

Güvenlik

Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant

Güvenlik filtre

İşitme KorumasıHepsini gör

  • Tek kulak tıkaçları

    Kulakları yüksek seslerden, su girişinden, yabancı cisimlerden, tozdan veya aşırı rüzgardan korurken yüksek zayıflama sağlamak için kullanılan kablolu ve kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları

  • Kulaklık

    Kafa boyutundan bağımsız olarak rahat bir oturuş için basıncı eşit olarak dağıtan ayarlanabilir bir kafa bandına sahip kulaklıklar. Rahat saklama için kompakt bir tasarıma sahip ve siyah, yeşil, gri ve mavi renk seçenekleri ile sunulmaktadır

  • Kulak Tıkacı Dağıtıcıları

    Bir seferde bir veya iki kulak tıkacı dağıtmak ve bunları tozdan korumak için kullanılır. 500 çifte kadar kulak tıkacı saklama kapasitesine sahiptir. Duvara veya düz bir yüzeye kolayca monte edilebilir

  • Kulak Tıkacı Uyum Test Sistemleri

    Bir yazılım CD'si, bir ses işlemcisi, kulaklıklar, bir USB kablosu, bir referans kılavuzu, yedek kulak yastıkları ve bir taşıma çantası içeren VeriPR Serisi kulak tıkacı test kitleri. Kulak tıkaçlarının koruma düzeyini test etmek için kullanılır ve 250 ila 4000 Hz arasındaki frekanslarda çalışabilir

  • Elektronik Kulak Tıkaçları ve Kulak Tıkaçları

    Yüksek gürültü seviyelerine karşı koruma sağlayan ve maksimum 30 db gürültü azaltma oranına sahip ANSI uyumlu baş üstü kulak manşonları. Basıncı eşit olarak dağıtan ve rahat bir oturuş sağlayan ayarlanabilir bir kafa bandına sahiptir

  • İşitme Koruma Aksesuarları

    Gürültü seviyelerinin yüksek olduğu ortamlarda işitme koruması için kullanılan yedek bölmeleri, kulaklık pedlerini, emici pedleri, hijyen kitlerini, kemer klipslerini ve kabloları ve ilgili aksesuarları içerir

  • Yeniden Kullanılabilir Kulak Tıkaçları

    Sabun ve suyla kolayca temizlenebilen kablolu ve kordonsuz yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları. Birden fazla kullanım için üstün koruma sunar ve kulak tıkaçlarının yeniden kullanım için saklanması ve saklanması gereken ortamlar için idealdir

tulumHepsini gör

  • Soğuk Hava Şapkaları ve Gömlekleri

    Başı, kulakları ve boynu aşırı soğuktan korumak için naylondan yapılmış, baş üstü kışlık astarlar. Kolay ayarlama için önünde bir fermuar var ve S, M, L ve XL bedenleri mevcuttur

Howard Leight hakkında

Howard Leight, küresel bir işitme koruma ürünleri ve aksesuarları sağlayıcısıdır. Ürün kataloğu tek kullanımlık kulak tıkaçları, kulak tıkaçları, yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, baret kulak manşonları ve kulak bantlarını içerir. Markanın tek kullanımlık kablolu ve kayıtsız tek kullanımlık kulak tıkaçları, mükemmel zayıflatma sağlarken yüksek ses ve toza karşı koruma sağlar. Bu kulak tıkaçlarının maksimum gürültü azaltma oranı 33dB'dir ve farklı renk, boyut ve şekillerde mevcuttur. Howard Leight'ın Leightning Serisi kulak manşonları, optimum zayıflama için Hava Akış Kontrolü teknolojisine ve zorlu ortamlarda zorlu kullanıma dayanacak sağlam bir çelik yapıya sahiptir. Bu kulak manşonları, kolay değiştirme için geçmeli kulak yastıkları ve basıncı eşit şekilde dağıtarak her kafa boyutuna uygun hale getiren ayarlanabilir bir kafa bandı ile birlikte gelir. Çok çeşitli kulak tıkacı dağıtıcıları, soğuk hava şapkaları ve astarları, elektronik kulak manşonları ve işitme koruma aksesuarları arasından seçim yapın Raptor Supplies.