HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301026 Çekme Sapları Standart 1.50-1.99
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kavrama Çekme |
kopma Dayanımı | 16400 Lbs. |
Kablo Aralığı | 1.5 "1.99 için" |
Kavrama Uzunluğu | 41 " |
Malzeme | 1.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | kopma Dayanımı | Kablo Aralığı | Göz uzunluğu | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
033291198 | 3000 lb | - | 8.5 " | Fiber Optik Çekme Tutacağı | Galvanize çelik | €330.58 | |
033291194 | 1400 Lb. | - | 7.5 " | Fiber Optik Çekme Tutacağı | Galvanize çelik | €187.39 | |
033291195 | 2000 Lb. | - | 8.5 " | Fiber Optik Çekme Tutacağı | Galvanize çelik | €199.75 | |
033291196 | 2500 lb | - | 8.5 " | Fiber Optik Çekme Tutacağı | Galvanize çelik | €225.63 | |
03308006 | - | - | - | Kavrama Çekme | - | €237.48 | |
03308005 | 5400 Lbs. | 1.25 "1.49 için" | - | Kavrama Çekme | - | €253.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00