HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201AL Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 15A, 120/277VAC, Badem
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Renk | Badem |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.83 " |
uzunluk | 4.18 " |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.49 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
PLATFORM | Model | Renk | Bağlantı | Current Rating | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221W | Beyaz | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1 | 1.49 " | €12.19 | ||
1221PWGY | Gri | Ön Kablolu | 20 | 1 | 1.3 " | €14.99 | ||
1221PWBK | Siyah | Ön Kablolu | 20 | 1 | 1.3 " | €14.99 | ||
1201GY | Gri | Arka ve Yan Kablolu | 15 | 1 | 1.49 " | €10.09 | ||
1221R | Kırmızı | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1 | 1.49 " | €12.19 | ||
1221I | Fildişi | Arka ve Yan Kablolu | 20 | 1 | 1.49 " | €12.19 | ||
1221PWAL | Badem | Ön Kablolu | 20 | 1 | 1.3 " | €10.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00