Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 5262W Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Beyaz | BC8JCK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262W Düz Priz, Dubleks, 15A 125V, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8JCK Model: 5262W
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
€11.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
RenkBeyaz
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik1.09 "
uzunluk3.28 "
MalzemeTermoplastik / Kompozit
Maks. Alan sayısı HP0.5
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
bedenStandart
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum sürekli 75 Derece C; minimum -40 Derece C
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik1.41 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262W Düz Priz, Dubleks, 15A 125V, Beyaz
€11.49 / Adet