Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 5362GYWR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Gri | BC8EXX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362GYWR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Gri

Stoktaki Ürünler
Öğe: BC8EXX Modeli: 5362GYWR

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€14.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
RenkGri
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating20
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik1.09 "
uzunluk3.28 "
MalzemeTermoplastik / Kompozit
Maks. Alan sayısı HP1
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
bedenStandart
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum sürekli 75 Derece C; minimum -40 Derece C
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik1.41 "
Tel Boyutu# 12 AWG - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362GYWR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Gri
€14.99 / Adet