Hubbell Kablo Bağlantıları 8300redl | Priz 125v 20a 1 Hp | 30cz68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 8300REDL Priz 125V 20A 1 HP | AF9LHE 30CZ68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Priz 125V 20A 1 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LHE Modeli: 8300REDLÇapraz Referans: 30CZ68
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
€65.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper20
Uygulama ortamıHastane Sınıfı
RenkKırmızı
HP1
MalzemeNaylon
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-20R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Çıkış tipidubleks
Güç göstergesiEvet
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125
Hava şartlarındanYok hayır
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)24.92
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8536698000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygulama ortamıRenkMalzemeTel SayısıGüç göstergesiGerilimÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8300ILR Priz, Çift Yönlü, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama, 20A, 125V, Kırmızı | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRAğır Kullanım Hastane SınıfıKırmızıpolikarbonat3-TelYok hayır125 VAC€113.82
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 8300REDTRA Güç Göstergeli Priz 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300 REDTRAHastane SınıfıKırmızıNaylon3Evet125€38.10
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 8300WTRA Priz 125V 20A 1 HP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRAHastane SınıfıBeyazNaylon3Yok hayır125€45.06
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 8300LATRA Priz 125V 20A 1 HP | AF9LHH 30CZ72 8300LATRAHastane SınıfıHafif BademNaylon3Yok hayır125€37.25
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 8300REDTRA Priz 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300 REDTRAHastane SınıfıKırmızıNaylon3Yok hayır125€55.39
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 8300RED Priz 125V 20A 1 HP | AF9LHK 30CZ78 8300REDHastane SınıfıKırmızıNaylon3Yok hayır125€25.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Priz 125V 20A 1 HP
€65.52 / Adet