HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 Sensör Anahtarı, Doluluk/Boşluk, Dual Tech, 1 Röle, Gri
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sensör Anahtarı |
Renk | Gri |
Kapsam | 1000 sq. Ft. |
Kurulum Türü | Duvar |
Sensör Tipi | İkili Teknoloji |
Zaman gecikmesi | Uyarlanabilir / Dijital |
Zamanlayıcı Aralığı | 4 ila 30 dak. |
Görüş açısı | 180 Dereceleri |
Gerilim | 120 / 277 VAC |
Voltaj derecesi | 120 / 277 VAC |
Watt @ 120V | 800/1000 |
Watt @ 277V | 1800 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Kapsam | Sensör Tipi | Zaman gecikmesi | Zamanlayıcı Aralığı | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS1001NW | Beyaz | 1200 sq. Ft. | Pasif Kızılötesi | Manuel | 20 saniye 30 dakikaya kadar | 120 VAC | 120 VAC | €77.65 | ||
WS2000GY | Gri | 1200 sq. Ft. | Pasif Kızılötesi | Manuel | 20 saniye 30 dakikaya kadar | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €129.12 | ||
AU2000GY1 | Gri | 400 sq. Ft. | Ultrasonik | Uyarlanabilir / Dijital | 4 ila 30 dak. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AD2000I1 | Fildişi | 1000 sq. Ft. | İkili Teknoloji | Uyarlanabilir / Dijital | 4 ila 30 dak. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €426.69 | ||
AD2000W1 | Beyaz | 1000 sq. Ft. | İkili Teknoloji | Uyarlanabilir / Dijital | 4 ila 30 dak. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €403.69 | ||
AD2000LA1 | Hafif Badem | 1000 sq. Ft. | İkili Teknoloji | Uyarlanabilir / Dijital | 4 ila 30 dak. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €403.69 | ||
AD2000I1N | Fildişi | 1000 sq. Ft. | İkili Teknoloji | Uyarlanabilir / Dijital | 4 ila 30 dak. | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | €433.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00