HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 Doluluk / Boşluk Sensörü PIR 1000 Fit Kare Fildişi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doluluk / Boşluk Sensörü |
Renk | Fildişi |
Kapsam | 1000 sq. Ft. |
Kurulum Türü | Duvar |
Sensör Tipi | Pasif Kızılötesi |
Zaman gecikmesi | Uyarlanabilir / Dijital |
Zamanlayıcı Aralığı | 4 ila 30 dak. |
Görüş açısı | 180 Dereceleri |
Gerilim | 120 / 277 VAC |
Watt @ 120V | 800/1000 |
Watt @ 277V | 1800 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.94 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00