HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1WHITR Düz Priz, 15A, 125V, 2P - 3W, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Beyaz |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Malzeme | Naylon |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00