Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS BR15I Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Fildişi, 1 Paket | AC2AJK 2HDX2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Düz Priz, Dubleks, 15A 125V, Fildişi, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AJK Modeli: BR15IÇapraz Referans: 2HDX2
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
€9.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper15
Uygulama ortamıTicari Ortamlar
RenkFildişi
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik1.1 "
HP1/2
uzunluk3.3 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidubleks
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaTopraklama, Tekli Paket
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.34 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPAmperUygulama ortamıuzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CR15 Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Kahverengi, 1 Adet | AB4DPV 1XC03 CR151/215Ticari Ortamlar1.32 "Naylon0.55-15R5-15R€4.40
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CR20 Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Kahverengi, 1 Adet | AB4DPW 1XC04 CR20120Genel Amaçlı1.32 "Naylon15-20R5-20R€4.40
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS BR15 Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Kahverengi | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Ticari Ortamlar3.28 "Naylon0.55-15R5-15R€7.26
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS BR15BLK Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Siyah | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Ticari Ortamlar3.28 "Naylon0.55-15R5-15R€9.46
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS BR15GRY Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Gri, 1 Paket | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Ticari Ortamlar3.3 "Naylon0.55-15R5-15R€7.09
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS BR15WHI Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Beyaz, 1 Adet | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Ticari Ortamlar3.3 "Naylon0.55-15R5-15R€10.17
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CR15TR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Kahverengi, 1 Adet | AC2AJM 2HDX9 CR15TR1/215Ticari Ortamlar1.32 "Naylon0.55-15R5-15R€13.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Düz Priz, Dubleks, 15A 125V, Fildişi, 1 Adet
€9.70 / Adet