HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1LA Düz Priz, 20A 125V, 2P - 3W Topraklama, 5-20R, Açık Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Hafif Badem |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 3.28 " |
uzunluk | 1.32 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 1 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
genişlik | 0.83 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00