<span Class='notranslate'>Hubbell Wiring Device-kellems </span> Dr15blkp1 | Straight Receptacle, Duplex, 15a 125v, Black, 8 Inch Solid Lead | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLKP1 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Black, 8 Inch Solid Lead | BD2QRZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLKP1 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Black, 8 Inch Solid Lead

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2QRZ Modeli: DR15BLKP1
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
€18.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
RenkSiyah
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik3.28 "
uzunluk1.32 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik1.09 "
Tel Boyutu# 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLKP1 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Black, 8 Inch Solid Lead
€18.35 / Adet