Hubbell Wiring Device-kellems Dr20itr | Düz Priz, Dubleks, 20a 125v, Fildişi, 1 Pk | 4ftz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20ITR Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Fildişi, 1 Paket | AD7PKG 4FTZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR Düz Priz, Dubleks, 20A 125V, Fildişi, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PKG Modeli: DR20ITRÇapraz Referans: 4FTZ7
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
€20.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper20
Uygulama ortamıTicari Ortamlar
RenkFildişi
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating20
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik1.29 "
HP1
uzunluk3.28 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP1
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidekoratör
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaKurcalamaya Dayanıklı ve Pürüzsüz Yüz
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı2500 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.14 "
Tel Boyutu# 12 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA YapılandırmasıAmperRenkNEMA DeğerlendirmesiTel BoyutuCurrent RatingYükseklikHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR15WHITR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Beyaz, 1 Adet | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHİTR5-15R15Beyaz5-15R# 14 AWG - # 10 AWG153.28 "1/2€21.75
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20BLKTR Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Siyah, 1 Paket | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Siyah5-20R# 12 AWG - # 10 AWG201.29 "1€20.61
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20GRYTR Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Gri, 1 Paket | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20Gri5-20R# 12 AWG - # 10 AWG201.29 "1€20.61
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20TR Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Kahverengi, 1 Paket | AD7PKH 4FTZ8 DR20TR5-20R20Kahverengi5-20R# 12 AWG - # 10 AWG201.29 "1€20.61
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS DR20WHITR Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Beyaz, 1 Adet | AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHİTR5-20R20Beyaz5-20R# 12 AWG - # 10 AWG201.29 "1€25.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR Düz Priz, Dubleks, 20A 125V, Fildişi, 1 Adet
€20.61 / Adet