HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ILBK Dekoratör Anahtarı, Tek Kutuplu, 20A, 120/277VAC, Arkadan ve Yandan Kablolu, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Renk | Siyah |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.54 " |
Gösterge | mavi LED |
uzunluk | 4.28 " |
Malzeme | Termoplastik |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.43 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00