Hubbell Wiring Device-kellems Gfp20m | Gfci'yi Takın, 20a 120vac, 5-20r, 6 Ft Kablo Uzunluğu, 4-6 Ma Alarm Seviyesi, Sarı | 5z978 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFP20M Fişli Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Kablo Uzunluğu, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Sarı | AE7LKH 5Z978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Fişli Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Kablo Uzunluğu, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LKH Modeli: GFP20MÇapraz Referans: 5Z978

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€657.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dörtlü Çıkış Kutulu Fişli GFCI
Amper20
RenkSarı
yapılandırma4 Çıkış
Kordon uzunluğu6ft.
Current Rating20
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Ölçer / İletken12/3
HP1
Hz60
MalzemeTermoplastik
NEC Kordon TanımlamasıKÜÇÜK
NEMA Fiş Yapılandırması5-20P
NEMA Yuvası Yapılandırması(4) 5-20R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Kablolu Topraklama
FazTek Fazlı
Uzunluk Aralığı5 ila 10 ft.
Sıfırlama TipiManuel
Voltaj derecesi120 VAC
vat miktarı2500
Tel Boyutu# 14 AWG - # 12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent RatingÖlçer / İletkenHPNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA Yuvası YapılandırmasıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFP15M Fişli Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Kablo Uzunluğu, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Sarı | AE7LKG 5Z977 GFP15M151514/31/25-15P(4) 5-15R€738.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Fişli Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Kablo Uzunluğu, 4-6 Ma Açma Seviyesi, Sarı
€657.00 / Adet