HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Fişli Gfci, Manuel Set, 15A 120VAC, 5-15R, Yalnızca Fiş, 4-6 Ma Açma Seviyesi
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklenti GFCI |
Amper | 15 |
Renk | Siyah |
yapılandırma | Kullanıcı Kablolu Bağlantısı |
Bağlantı | Terminal Vidaları |
Kordon uzunluğu | Kordon yok |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Terminal Vidaları |
Muhafaza Değerlendirmesi | İç Aydınlatma |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Malzeme | Bileşik |
NEC Kordon Tanımlaması | Kordon yok |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | Sağlanan Kullanıcı |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Faz | Tek Fazlı |
Uzunluk Aralığı | Kordon yok |
Sıfırlama Tipi | Manuel |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1800 |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 12 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 6.86 |
HS kodu | 8536308000 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00