HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFSM240A Otomatik Sıfırlama Gfci Modülü, 240VAC, 4-6 Ma Hata Seviyesi, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Sıfırlama GFCI Modülü |
Bağlantı | Terminal Vidaları |
Çap M.Ö. | Terminal Vidaları |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 2.3 " |
Kesme Değerlendirmesi | 10,000 |
uzunluk | 4.7 " |
Yük katsayısı | Tam Derecelendirme Sürekli A'nın% 80'i |
Malzeme | Bileşik |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan |
Voltaj derecesi | 240 VAC |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00