Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFTWRST20I Gfci Prizi, 20A 125V, 2 Kutuplu 3 Telli Topraklama, 5-20R, Fildişi | AH9ABR 39EA82

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST20I Gfci Prizi, 20A 125V, 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama, 5-20R, Fildişi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9ABR Modeli: GTWRST20IÇapraz Referans: 39EA82

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€59.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+GFCI Haznesi
Amper20
Uygulama ortamıTicari Ortamlar
RenkFildişi
Current Rating20
HP1.0
Montaj TipiFloş
NEMA Fiş Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Çıkış tipiDekoratör Dubleks
Güç göstergesiYok hayır
Sıfırlama TipiOtomatik
Dalgalanma bastırmaYok hayır
TipGFCI
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
Hava şartlarındanEvet
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Güç Koruma Cihazları, Kendi Kendine Test

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA YapılandırmasıAmperUygulama ortamıNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiÇıkış tipiGüç göstergesiSıfırlama TipiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Dubleks 15a 125v Siyah | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Endüstriyel Ortamlar--dubleksEvetYolculuktan Sonra Sıfırla€233.65
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci Priz, Otomatik Test, 15A 125V, 5-15R, Gri | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15Rdubleks-Yolculuktan Sonra Sıfırla€272.53
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Dubleks 15a 125v Fildişi | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Endüstriyel Ortamlar--dubleksEvetYolculuktan Sonra Sıfırla€282.10
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Dubleks 15a 125v Beyaz | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Endüstriyel Ortamlar--dubleksEvetYolculuktan Sonra Sıfırla€238.63
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5362SG Gfci Dubleks 20a 125v Kahverengi | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Endüstriyel Ortamlar--dubleksEvetYolculuktan Sonra Sıfırla€227.81
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Dubleks 20a 125v Gri | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Endüstriyel Ortamlar--dubleksEvetYolculuktan Sonra Sıfırla€239.98
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Dubleks 20a 125v Fildişi | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Endüstriyel Ortamlar--dubleksEvetYolculuktan Sonra Sıfırla€302.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST20I Gfci Prizi, 20A 125V, 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama, 5-20R, Fildişi
€59.90 / Adet