HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST20SNAPAL Gfci Yuvası 20A, Otomatik Test, Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Haznesi |
Renk | Badem |
Current Rating | 20 |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 1 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.77 " |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
PLATFORM | Model | NEMA Yapılandırması | Amper | Uygulama ortamı | NEMA Fiş Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Çıkış tipi | Güç göstergesi | Sıfırlama Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €202.79 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | dubleks | - | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €236.54 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €262.37 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €207.13 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €191.32 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €208.29 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | Endüstriyel Ortamlar | - | - | dubleks | Evet | Yolculuktan Sonra Sıfırla | €241.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00