HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST82SNAPW Gfci Priz, 15A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5-15R, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Haznesi |
Renk | Beyaz |
Current Rating | 15 |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 3.28 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 V |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.77 " |
Tel Boyutu | # 12 AWG |
PLATFORM | Model | Güç göstergesi | Amper | Renk | Current Rating | HP | Maks. Alan sayısı HP | NEMA Fiş Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST82BK | Evet | 15 | Siyah | 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €97.16 | ||
GFRST82GY | Evet | 15 | Gri | 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €122.48 | ||
GFRST82I | Evet | 15 | Fildişi | 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €117.48 | ||
GFRST82 | Evet | 15 | Kahverengi | 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €105.54 | ||
GFRST82R | Evet | 15 | Kırmızı | 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €97.16 | ||
GFRST82W | Evet | 15 | Beyaz | 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €100.34 | ||
GFRST83BK | Evet | 20 | Siyah | 20 | 1.0 | - | 5-20R | 5-20R | €102.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00