Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221GHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A120/277VAC, Gray | BC8TZB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221GHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A120/277VAC, Gray

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8TZB Model: HBL1221GHCS
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
€33.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
RenkGri
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating20
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücü1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır
Yükseklik1.82 "
uzunluk4.18 "
Kutup sayısı1
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Voltaj derecesi120 277-VAC
genişlik1.45 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.RenkBağlantıVoltaj derecesigenişlikCurrent RatingYükseklikGöstergeÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL1221PL Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 20A, 120/277VAC, Kırmızı | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLMaksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz CKırmızıArka ve Yan Kablolu120 277-VAC1.31 "201.86 "Yük Açıkken Işık Yanıyor€110.42
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS RAYFSQFW Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 15A, 120VAC, Beyaz | AZ4BHF RAYFSQFW32 Derece F ila 104 Derece FBeyaz-120 VAC2.2 "1.54.1 "-€77.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS RAYFSQFI Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 15A, 120VAC, Fildişi | AZ4PVU RAYFSQFI32 Derece F ila 104 Derece FFildişi-120 VAC2.2 "1.54.1 "-€77.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS RAYFSQFLA Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 15A, 120VAC, Hafif Badem | AZ4XER RAYFSQFLA32 Derece F ila 104 Derece FHafif Badem-120 VAC2.2 "1.54.1 "-€77.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL1221WHCS Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 20A, 120/277VAC, Beyaz | BC7RRD HBL1221WHCSMaksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz CBeyazArka ve Yan Kablolu120 277-VAC1.45 "201.82 "-€33.31
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL18221CN Geçiş Anahtarı, Tek Kutuplu, 20A, 347VAC, Kahverengi | BC7RRE HBL18221CNMaksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz CKahverengiArka ve Yan Kablolu347 VAC1.3 "201.86 "-€39.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CSB120I Duvar Anahtarı, 1 Kutuplu, 20A, Fildişi, 120 - 277V AC, Arka ve Yan | BC7WUQ 49YL39 CSB120IMaksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz CFildişiArka ve Yan Kablolu120 277-VAC1.49 "201.83 "-€15.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221GHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A120/277VAC, Gray
€33.31 / Adet