HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223LA Mafsallı Anahtar, Üç Yollu, 20A, 120/277VAC, Açık Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Action | SPDT |
Renk | Hafif Badem |
Bağlantı | Arka ve Yan Kablolu |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | 1500 dakika minimum 1V AC'ye dayanır |
Yükseklik | 1.87 " |
uzunluk | 4.06 " |
Kutup sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 120 277-VAC |
genişlik | 1.31 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
PLATFORM | Model | Amper AC | Renk | Current Rating | sınıf | Yükseklik | Kilitleme | Anma HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1223 | 20 | Kahverengi | 20 | Zor görev | 1.87 " | Yok hayır | 1 | €50.75 | ||
HBL1223I | 20 | Fildişi | 20 | Zor görev | 1.87 " | Yok hayır | 1 | €50.75 | ||
HBL1203GY | 15 | Gri | 15 | Zor görev | 1.87 " | Yok hayır | 1/2 | €50.48 | ||
HBL1223R | 20 | Kırmızı | 20 | Zor görev | 1.87 " | Yok hayır | 1 | €50.75 | ||
HBL1203 | 15 | Kahverengi | 15 | Zor görev | 1.87 " | Yok hayır | 1/2 | €50.48 | ||
HBL1203I | 15 | Fildişi | 15 | Zor görev | 1.87 " | Yok hayır | 1/2 | €50.48 | ||
HBL1223L | 20 | Siyah | 20 | Kilitleme | 1.13 " | Evet | 1 | €100.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00