Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1533 | Toz Geçirmez Konektör, Endüstriyel Sınıf, Düz, 20a 125v, 5-20r, Sarı, 1 Paket | 3d010 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL1533 Toz Geçirmez Konnektör, Endüstriyel Sınıf, Düz, 20A 125V, 5-20R, Sarı, 1 Adet | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Toz Geçirmez Konnektör, Endüstriyel Sınıf, Düz, 20A 125V, 5-20R, Sarı, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PVB Modeli: HBL1533Çapraz Referans: 3D010
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
€55.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toz Geçirmez Bağlayıcı
Amper20
antimikrobiyalYok hayır
RenkSarı
İletken Aralığı# 18 AWG - # 12 AWG
BağlantıVida terminalleri
Kordon Dia. Aralık0.250 "-0.655"
Kordon Boyutu0.300 ila 0.655 "
Current Rating20
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Çap D# 18 AWG - # 12 AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfgenel
Yükseklik3"
HP1
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk3"
MalzemePVC
Maks. Alan sayısı HP1
NEMA Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
genişlik1.61 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 12 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Nem, Toz ve Hava Koşullarına Dayanıklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiFazÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL1547 Toz Geçirmez Konnektör, Endüstriyel Sınıf, Düz, 15A 125V, 5-15R, Sarı, 1 Adet | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1€49.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Toz Geçirmez Konnektör, Endüstriyel Sınıf, Düz, 20A 125V, 5-20R, Sarı, 1 Adet
€55.19 / Adet