HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1PI750M Fiş Adaptörü, Priz ve Telefon Bağlantı Noktası, 15A, 125V, 750 Jul, Fildişi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşırı Gerilim Koruyucu Fiş Adaptörü |
Bağlantı | Eklenti |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Eklenti |
Sıklık | 60 Hz |
Gösterge | LED Göstergesi |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 Derece F ila 140 Derece F |
Çıkış | Düz bıçak |
Faz | Tek Fazlı |
Tepki Süresi | 5 |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00