HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23002GB Female Connector, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
Madde: CE6RYL
Modeli: HBL23002GB
€287.99 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Kablo Aralığı | 0.320-0.660 " |
Renk | Siyah |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.320 "-. 660" |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 3.56 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 1.63 " |
Malzeme | Bileşik |
Montaj | Kordon Üstü |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 125 V |
genişlik | 1.72 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 12 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00