HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VY Konnektör, 20A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama
ÜRÜNLER: CE6TDZ
Modeli: HBL2323VY
€30.39 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Renk | Sarı |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.325 "-0.720" |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.81 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 3.5 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Kordon Üstü |
NEMA Değerlendirmesi | L6-20R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Kablolu Topraklama |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile. |
Voltaj derecesi | 250 VAC |
genişlik | 1.81 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00