HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SR Konnektör, Ters, 30A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Kablo Aralığı | 0.350-1.150 " |
Current Rating | 30 |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 5.5 " |
uzunluk | 2.94 " |
Maks. Alan sayısı HP | 2 |
NEMA Değerlendirmesi | L5-30R |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
genişlik | 2.94 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00