HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2665 Flanşlı Giriş, 30A, 125/250VAC, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraksız
Madde: BD3UKF
Modeli: HBL2665
€87.09 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Giriş |
Renk | Beyaz |
Bağlantı | Geri Kablolu Vidalı Klemensler |
Current Rating | 30 |
Çap M.Ö. | Geri Kablolu Vidalı Klemensler |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Malzeme | Naylon |
NEMA Değerlendirmesi | L10-30P |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 3-Kablolu Topraklamasız |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 / 250 VAC |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00