HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Dişi Konnektör, Ters, 30A, 125/250V, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Kablo Aralığı | 0.350-1.150 " |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.350 "-1.150" |
Current Rating | 30 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 5.5 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 2.94 " |
Malzeme | Bileşik |
Montaj | Kordon Üstü |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 / 250 VAC |
genişlik | 2.94 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00