HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715M3 Flanşlı Giriş, 30A, 125/250V, 3 Kutuplu, 4 Telli Topraklama, Vidalı Klemens, Gri
Madde: CE6TAX
Modeli: HBL2715M3
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Giriş |
Renk | Gri |
Bağlantı | Geri Kablolu Vidalı Klemensler |
Current Rating | 30 |
Çap M.Ö. | Geri Kablolu Vidalı Klemensler |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 2.34 " |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
uzunluk | 4.56 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
NEMA Değerlendirmesi | L14-30P |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 / 250 VAC |
vat miktarı | 7500 W |
genişlik | 2.82 " |
Tel Boyutu | # 16 AWG - # 8 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00