HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BGY Tek Kanallı Kanal Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Kanallı Yarış Pisti |
Renk | Gri |
kapak Tipi | Geçmeli |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Kanal Sayısı | 1 |
Raceway Tipi | madeni |
genişlik | 2.67 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 307.09 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yükseklik | + | uzunluk | Malzeme | Kanal Sayısı | Raceway Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3BC10 | 1.63 " | Ofis Beyaz | 4.5 " | Yarış Pisti 3 Kanal | 120 " | PVC | 3 | Metal olmayan | €94.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
PL1ABC7 | 1.04 " | Ofis Beyaz | 1.38 " | Tek Kanallı Yarış Pisti | 84 " | PVC | 1 | Metal olmayan | €34.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
PP1ABC7 | 0.77 " | Ofis Beyaz | 0.84 " | Tek Kanallı Yarış Pisti | 84 " | PVC | 1 | Metal olmayan | €23.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
PS3BC10 | 1.97 " | Ofis Beyaz | 6.7 " | Yarış Pisti 3 Kanal | 120 " | PVC | 3 | Metal olmayan | €192.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT1ABC5 | 0.68 " | Ofis Beyaz | 0.75 " | Tek Kanallı Yarış Pisti | 60 " | PVC | 1 | Metal olmayan | €12.60 | ||
PW2ABC5 | 1.04 " | Ofis Beyaz | 2.12 " | Yarış Pisti 2 Kanal | 60 " | PVC | 2 | Metal olmayan | €36.88 | ||
PW2ABC7 | 1.04 " | Ofis Beyaz | 2.12 " | Yarış Pisti 2 Kanal | 84 " | PVC | 2 | Metal olmayan | €51.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00