Hubbell Wiring Device-kellems Hbl320r4w | Iec Pim ve Kol Prizi, Dişi, 20 A, 125 Vac, 2 Kutuplu, Sarı | 5z930 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320R4W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AE7LJK 5Z930

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LJK Modeli: HBL320R4WÇapraz Referans: 5Z930
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
€293.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper20
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkSarı
Current Rating20
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
TipDişi Priz
Gerilim125
Voltaj derecesi125 VAC
vat miktarı2500
Tel Boyutu# 14 - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent RatingTipTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100R4W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AB3TNG 1VCJ2 HBL3100R4W100100priz# 3 - # 1/0 AWG€871.72
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330R4W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W3030priz# 12 - # 8 AWG€458.10
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360R4W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W6060priz# 8 - # 2 AWG€732.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı
€293.70 / Adet