Hubbell Wiring Device-kellems Hbl330c6w | Iec Pim ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 250 Vac, 2 Kutuplu, Mavi | 6c149 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330C6W Iec Pin Ve Manşon Konnektörü, Dişi, 30 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AE7YYV 6C149

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YYV Modeli: HBL330C6WÇapraz Referans: 6C149
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
€565.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kol Konektörü
Amper30
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkMavi
İletken Boyutu# 12 - # 8 AWG
Current Rating30
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP2
MalzemeMetalik Olmayan, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma Dayanıklı
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı3
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
TipDişi Konnektör Gövdesi
UPC783585403519
Gerilim250
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperİletken BoyutuCurrent RatingÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AC8PYW 3D120 HBL360C6W60# 8 - # 2 AWG60€1,007.62
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AE7LJQ 5Z935 HBL320C6W20# 14 - # 10 AWG20€390.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi
€565.19 / Adet