HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pim ve Kovan Girişi, Erkek, 60 A, 125 V, 3 Kutuplu, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IEC Pim ve Kovan Girişi |
Renk | Sarı |
Dielektrik gücü | Asgari 3000 V |
Maruziyet Koşulları | Su geçirmez |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Stili | vida |
Iletken sayısı | 3 |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Sıcaklık aralığı | 75 ila -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
Tel Boyutu | # 8 - # 2 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00