Hubbell Wiring Device-kellems Hbl360c4w | Iec Pim ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 125 Vac, 2 Kutuplu, Sarı | 3d718 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360C4W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AC8QLP 3D718

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8QLP Modeli: HBL360C4WÇapraz Referans: 3D718
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
€891.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kol Konektörü
Amper60
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkSarı
İletken Boyutu# 8 - # 2 AWG
Current Rating60
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı3
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
Gerilim125
Voltaj derecesi125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperİletken BoyutuCurrent RatingMalzemeTipÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWG100Metalik Olmayan, Zytel 101 Naylon, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma DayanıklıBağlayıcı€1,222.41
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330C4W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWG30Metalik Olmayan, Zytel 101 Naylon, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma DayanıklıBağlayıcı€576.19
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320C4W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı | AE7LJM 5Z932 HBL320C4W20# 14 - # 10 AWG20Metalik Olmayan, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma DayanıklıDişi Konnektör Gövdesi€386.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 125 VAC, 2 Kutuplu, Sarı
€891.23 / Adet